Panasonic(パナソニック)
速結式感知器ベース(遠隔試験対応)
適合
【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
色
ホワイト
質量(g)
35
適合電線
単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用
終端抵抗
線径:Φ0.6~Φ1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39184173
BGH4810W
¥
900
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください