HAKKO(白光)
ハッコー 噴流式はんだ槽 本体のみ 100V
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽
部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング
侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)
常温~300
溶解はんだ量(kg)
10
質量(kg)
35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850
温度精度
±2℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×245×550
プラグ形状
2極接地型プラグ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39184347
485-1
¥
1,045,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください