曜日別特売

ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ

ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)

ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能
付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録
専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に
USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード

消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ内容量1セット
注意
※購入後、1ヶ月以内にユーザー登録いただくと3年間の保証(無償修理)サービスを受けることができます。 ただし、消耗部品は対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39185257FR811-81
209,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする