材質三ツ爪、四ツ爪、間接爪(親骨用・受骨用)、針金・ハトメ/鉄
石突き(平型・長傘用・T型)、つゆ先樹脂/PP
つゆ先(シルバー)/亜鉛ダイカスト
セット内容三ツ爪(小):1個/四ツ爪(小)(大):各1個/間接爪(親骨用):1個/間接爪(受骨用):1個/石突き 平型・シルバー(6mmネジ用):1個/石突き 長傘用・黒(8mm芯棒用):1個/石突き T型・黒:1個/つゆ先・シルバー(内径 約3.0mm):4個/つゆ先樹脂・茶(内径 約2.8mm):2個/針金 約10cm:1本/ハトメ5.5mm・4.5mm:各2個/修理マニュアル:1枚色シルバー内容量1パック