ボード型会議テーブル

ボード型会議テーブル - 井上金庫販売ボード型会議テーブル - 井上金庫販売ボード型会議テーブル - 井上金庫販売ボード型会議テーブル - 井上金庫販売ボード型会議テーブル - 井上金庫販売ボード型会議テーブル - 井上金庫販売ボード型会議テーブル - 井上金庫販売

重厚感ある天板とスタイリッシュなシルバースリットが人気です。高級感のあるボード型会議テーブル。脚パネルや幕板にもシルバースリットを採用。
ノックダウンです。

材質天板:51mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、脚部:45mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、幕板:25mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、エッジ:PVC高さ(mm)720奥行(mm)1100(900)材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)、エッジ:PVC色(天板)ダークブラウン天板厚さ(mm)51材質(脚部)45mmパーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)天板形状舟形色(脚部)ダークブラウン材質(幕板)25mmパーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39186088MTB-181153.2
228,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39186097MTB-241169.4
260,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする