曜日別特売

DSJ型汚水用水中ポンプ

DSJ型汚水用水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

小形・軽量で、据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918697332DSJ5.15S320.15単相100500.030/5.7 0.130/2.00.03・0.13自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・7 繊維の長さ・30
124,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918699880DSJ52.2802.2三相200500.360/18.3 0.800/4.50.36・0.8自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
454,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918701632DSJ6.15S320.15単相100600.030/5.2 0.125/2.00.03・0.125自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・7 繊維の長さ・30
108,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918702565DSJ61.5651.5三相200/220600.240/17.2 0.650/5.20.24・0.65自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
272,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918703480DSJ62.2802.2三相200/220600.400/17.5 0.780/4.60.4・0.78自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
454,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918704380DSJ63.7803.7三相200/220600.500/22.3 0.960/6.00.5・0.96自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
549,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334940865DSJ51.5A651.5三相200500.240/16.6、0.650/4.50.24・0.65-液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
309,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334941780DSJ53.7A803.7三相200500.500/22.9、1.060/6.00.5・1.06-液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
549,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334942632DSJ6.15SA320.15単相100600.030/5.2、0.125/2.00.03・0.125-液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・7 繊維の長さ・30
124,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334943565DSJ61.5A651.5三相200/220600.240/17.2、0.650/5.20.24・0.65-液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
309,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918698965DSJ51.5651.5三相200500.240/16.6 0.650/4.50.24・0.65自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
272,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3918700780DSJ53.7803.7三相200500.500/22.9 1.060/6.00.5・1.06自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50
483,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3918698965DSJ51.55334940865DSJ51.5A65DSJ51.5 DSJ型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53349408DSJ型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918700780DSJ53.75334941780DSJ53.7A80DSJ53.7 DSJ型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53349417DSJ型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする