曜日別特売

DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ

DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。

仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918756740DVSJ5.15A400.15三相200500.020/5.3 0.070/3.10.02・0.07液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
121,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918757640DVSJ5.15SA400.15単相100500.020/5.3 0.070/3.10.02・0.07液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
121,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918760350DVSJ5.15A500.15三相200500.040/4.0 0.143/1.50.04・0.143液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
139,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918761950DVSJ5.15SA500.15単相100500.040/4.0 0.143/1.50.04・0.143液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
139,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918762850DVSJ5.25A500.25三相200500.035/6.6 0.214/1.80.035・0.214液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
164,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918763750DVSJ5.25SA500.25単相100500.035/6.6 0.214/1.80.035・0.214液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
164,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918766450DVSJ5.75A500.75三相200500.035/14.8 0.200/9.00.035・0.2液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
182,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918768965DVSJ5.75A650.75三相200500.140/10.9 0.400/3.80.14・0.4液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
242,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918772580DVSJ5.75A800.75三相200500.140/10.9 0.400/3.80.14・0.4液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
242,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918780450DVSJ6.15A500.15三相200/220600.040/4.0 0.135/1.50.04・0.135液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
139,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918781350DVSJ6.15SA500.15単相100600.040/4.0 0.135/1.50.04・0.135液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
139,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918782950DVSJ6.25A500.25三相200/220600.035/6.8 0.190/2.00.035・0.19液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
164,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918783850DVSJ6.25SA500.25単相100600.035/6.8 0.190/2.00.035・0.19液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
164,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918787450DVSJ61.5501.5三相200/220600.035/21.0 0.220/13.40.035・0.22液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
253,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501729850DVSJ51.5A501.5三相200500.035/20.4 0.220/12.5-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
253,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501730750DVSJ6.75B500.75三相200/220600.035/14.4 0.200/8.1-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
182,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501731650DVSJ6.4SB500.4単相100600.035/9.4 0.232/3.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
172,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501732550DVSJ6.4B500.4三相200/220600.035/9.4 0.232/3.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
172,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501733450DVSJ5.4SB500.4単相100500.035/9.7 0.243/3.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
172,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501735050DVSJ5.4B500.4三相200500.035/9.7 0.243/3.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
172,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501735940DVSJ6.25SB400.25単相100600.020/8.1 0.080/4.4-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
155,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501736840DVSJ6.25B400.25三相200/220600.020/8.1 0.080/4.4-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
155,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501737740DVSJ5.25SB400.25単相100500.020/8.2 0.083/4.9-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
155,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501738640DVSJ5.25B400.25三相200500.020/8.2 0.083/4.9-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
155,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501739540DVSJ6.15SB400.15単相100600.020/5.0 0.070/2.4-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
121,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501740440DVSJ6.15B400.15三相200/220600.020/5.0 0.070/2.4-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
121,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501742080DVSJ63.7A803.7三相200/220600.140/24.0 0.860/8.5-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
502,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501742980DVSJ62.2A802.2三相200/220600.140/16.5 0.726/6.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
429,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501743880DVSJ61.5A801.5三相200/220600.140/14.8 0.518/5.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
278,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501744780DVSJ6.75B800.75三相200/220600.140/10.2 0.346/4.2-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
242,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501745680DVSJ53.7A803.7三相200500.140/22.1 0.900/8.9-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
502,000
349,800
384,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501746580DVSJ52.2A802.2三相200500.140/16.8 0.724/6.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
429,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501747480DVSJ51.5A801.5三相200500.140/14.4 0.544/4.2-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
278,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501749065DVSJ63.7A653.7三相200/220600.140/24.0 0.860/8.5-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
502,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501749965DVSJ62.2A652.2三相200/220600.140/16.5 0.726/6.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
429,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501750865DVSJ61.5A651.5三相200/220600.140/14.8 0.518/5.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
278,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501751765DVSJ6.75B650.75三相200/220600.140/10.2 0.346/4.2-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
242,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501752665DVSJ53.7A653.7三相200500.140/22.1 0.900/8.9-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
502,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501753565DVSJ52.2A652.2三相200500.140/16.8 0.724/6.0-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
429,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501754465DVSJ51.5A651.5三相200500.140/14.4 0.554/4.2-液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
278,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918758540DVSJ5.25A400.25三相200500.020/8.7 0.083/5.40.02・0.083液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918759440DVSJ5.25SA400.25単相100500.020/8.7 0.083/5.40.02・0.083液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918764650DVSJ5.4A500.4三相200500.035/10.2 0.250/3.00.035・0.25液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918765550DVSJ5.4SA500.4単相100500.035/10.2 0.250/3.00.035・0.25液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3918767350DVSJ51.5501.5三相200500.035/21.4 0.220/13.50.035・0.22液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918769865DVSJ51.5651.5三相200500.140/15.9 0.570/4.20.14・0.57液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
244,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918770765DVSJ52.2652.2三相200500.140/18.3 0.770/6.00.14・0.77液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
378,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918771665DVSJ53.7653.7三相200500.140/23.6 0.900/10.40.14・0.9液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
441,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918773480DVSJ51.5801.5三相200500.140/15.9 0.570/4.20.14・0.57液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
244,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918774380DVSJ52.2802.2三相200500.140/18.3 0.770/6.00.14・0.77液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
378,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3918758540DVSJ5.25A5501738640DVSJ5.25B40DVSJ5.25A DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017386DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918759440DVSJ5.25SA5501737740DVSJ5.25SB40DVSJ5.25SA DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017377DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918764650DVSJ5.4A5501735050DVSJ5.4B50DVSJ5.4A DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017350DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918765550DVSJ5.4SA5501733450DVSJ5.4SB50DVSJ5.4SA DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017334DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918767350DVSJ51.55501729850DVSJ51.5A50DVSJ51.5 DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017298DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918769865DVSJ51.55501754465DVSJ51.5A65DVSJ51.5 DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017544DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918770765DVSJ52.25501753565DVSJ52.2A65DVSJ52.2 DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017535DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918771665DVSJ53.75501752665DVSJ53.7A65DVSJ53.7 DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017526DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918773480DVSJ51.55501747480DVSJ51.5A80DVSJ51.5 DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017474DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918774380DVSJ52.25501746580DVSJ52.2A80DVSJ52.2 DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017465DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする