曜日別特売

DVS型セミボルテックス水中ポンプ

DVS型セミボルテックス水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。

仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全56種類を絞り込む
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918796940DVS5.15A400.15三相20050-0.02・0.07液質:異物を含む液(pH5~9)
83,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918797840DVS5.15SA400.15単相10050-0.02・0.07液質:異物を含む液(pH5~9)
83,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918800550DVS5.15A500.15三相20050-0.04・0.143液質:異物を含む液(pH5~9)
94,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918801450DVS5.15SA500.15単相10050-0.04・0.143液質:異物を含む液(pH5~9)
94,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918802350DVS5.25A500.25三相20050-0.035・0.214液質:異物を含む液(pH5~9)
103,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918803950DVS5.25SA500.25単相10050-0.035・0.214液質:異物を含む液(pH5~9)
103,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918806650DVS5.75A500.75三相20050-0.035・0.2液質:異物を含む液(pH5~9)
121,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918808465DVS5.75A650.75三相20050-0.14・0.4液質:異物を含む液(pH5~9)
174,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918812780DVS5.75A800.75三相20050-0.14・0.4液質:異物を含む液(pH5~9)
174,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918818850DVS6.15A500.15三相200/22060-0.04・0.135液質:異物を含む液(pH5~9)
94,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918819750DVS6.15SA500.15単相10060-0.04・0.135液質:異物を含む液(pH5~9)
94,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918820650DVS6.25A500.25三相200/22060-0.035・0.19液質:異物を含む液(pH5~9)
103,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918821550DVS6.25SA500.25単相10060-0.035・0.19液質:異物を含む液(pH5~9)
103,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918822450DVS61.5501.5三相200/22060-0.035・0.224液質:異物を含む液(pH5~9)
212,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501708880DVS61.5A801.5三相200/22060-0.14・0.518液質:異物を含む液(pH5~9)
215,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501709780DVS51.5A801.5三相20050-0.14・0.544液質:異物を含む液(pH5~9)
215,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501710665DVS61.5A651.5三相200/22060-0.14・0.518液質:異物を含む液(pH5~9)
215,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501711565DVS51.5A651.5三相20050-0.14・0.544液質:異物を含む液(pH5~9)
215,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501712450DVS51.5A501.5三相20050-0.035・0.22液質:異物を含む液(pH5~9)
212,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501714080DVS6.75B800.75三相200/22060-0.14・0.346液質:異物を含む液(pH5~9)
174,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501714965DVS6.75B650.75三相200/22060-0.14・0.346液質:異物を含む液(pH5~9)
174,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501715850DVS5.4SB500.4単相10050-0.035・0.243液質:異物を含む液(pH5~9)
108,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501716750DVS5.4B500.4三相20050-0.035・0.243液質:異物を含む液(pH5~9)
108,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501717640DVS5.25SB400.25単相10050-0.02・0.083液質:異物を含む液(pH5~9)
92,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501718540DVS5.25B400.25三相20050-0.02・0.083液質:異物を含む液(pH5~9)
92,800
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5501719440DVS6.15SB400.15単相10060-0.02・0.07液質:異物を含む液(pH5~9)
83,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501721040DVS6.15B400.15三相200/22060-0.02・0.07液質:異物を含む液(pH5~9)
83,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501721980DVS63.7A803.7三相200/22060-0.14・0.86液質:異物を含む液(pH5~9)
408,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501722880DVS62.2A802.2三相200/22060-0.14・0.726液質:異物を含む液(pH5~9)
346,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501723780DVS53.7A803.7三相20050-0.14・0.9液質:異物を含む液(pH5~9)
408,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501724680DVS52.2A802.2三相20050-0.14・0.724液質:異物を含む液(pH5~9)
346,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501725565DVS63.7A653.7三相200/22060-0.14・0.86液質:異物を含む液(pH5~9)
408,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501726465DVS62.2A652.2三相200/22060-0.14・0.726液質:異物を含む液(pH5~9)
346,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501728065DVS53.7A653.7三相20050-0.14・0.9液質:異物を含む液(pH5~9)
408,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501728965DVS52.2A652.2三相20050-0.14・0.724液質:異物を含む液(pH5~9)
346,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918798740DVS5.25A400.25三相200500.020/8.7 0.083/5.40.02・0.083液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
3918799640DVS5.25SA400.25単相100500.020/8.7 0.083/5.40.02・0.083液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
3918804850DVS5.4A500.4三相200500.035/10.2 0.250/3.00.035・0.25液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
3918805750DVS5.4SA500.4単相100500.035/10.2 0.250/3.00.035・0.25液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
3918807550DVS51.5501.5三相200500.035/21.4 0.220/13.50.035・0.22液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・150
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918809365DVS51.5651.5三相200500.140/15.9 0.570/4.20.14・0.57液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918810965DVS52.2652.2三相200500.140/18.3 0.770/6.00.14・0.77液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
304,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918811865DVS53.7653.7三相200500.140/23.6 0.900/10.40.14・0.9液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
359,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918813680DVS51.5801.5三相200500.140/15.9 0.570/4.20.14・0.57液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918814580DVS52.2802.2三相200500.140/18.3 0.770/6.00.14・0.77液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
304,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918815480DVS53.7803.7三相200500.140/23.6 0.900/10.40.14・0.9液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245
359,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918816340DVS6.15A400.15三相200/220600.020/5.5 0.070/2.90.02・0.07液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
3918817940DVS6.15SA400.15単相100600.020/5.5 0.070/2.90.02・0.07液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・21 繊維の長さ・100
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918823365DVS6.75A650.75三相200/220600.140/11.2 0.380/4.20.035・0.19液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3918824965DVS61.5651.5三相200/220600.140/16.3 0.550/5.20.035・0.24液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・33 繊維の長さ・200
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3918798740DVS5.25A5501718540DVS5.25B40DVS5.25A DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017185DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918799640DVS5.25SA5501717640DVS5.25SB40DVS5.25SA DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017176DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918804850DVS5.4A5501716750DVS5.4B50DVS5.4A DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017167DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918805750DVS5.4SA5501715850DVS5.4SB50DVS5.4SA DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017158DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
63,980
税込70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918807550DVS51.55501712450DVS51.5A50DVS51.5 DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017124DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918809365DVS51.55501711565DVS51.5A65DVS51.5 DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017115DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918810965DVS52.25501728965DVS52.2A65DVS52.2 DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017289DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918811865DVS53.75501728065DVS53.7A65DVS53.7 DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017280DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918813680DVS51.55501709780DVS51.5A80DVS51.5 DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017097DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918814580DVS52.25501724680DVS52.2A80DVS52.2 DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017246DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918815480DVS53.75501723780DVS53.7A80DVS53.7 DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017237DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918816340DVS6.15A5501721040DVS6.15B40DVS6.15A DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017210DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918817940DVS6.15SA5501719440DVS6.15SB40DVS6.15SA DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017194DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918823365DVS6.75A5501714965DVS6.75B65DVS6.75A DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017149DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918824965DVS61.55501710665DVS61.5A65DVS61.5 DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017106DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする