DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン)

DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)

ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。

極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65) 運転方式DWT 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 運転可能最低水位(mm)100 繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39188434 40DWT5.25B 40 0.25 三相200 50 0.03/9.2 0.18/2.0 0.03・0.18 液質:海水、液温:0~32℃
155,000
149,800
164,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39188443 40DWT5.25SB 40 0.25 単相100 50 0.03/9.2 0.18/2.0 0.03・0.18 液質:海水、液温:0~32℃
155,000
149,800
164,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39188459 50DWT5.4B 50 0.4 三相200 50 0.03/11.4 0.25/3.0 0.03・0.25 液質:海水、液温:0~32℃
173,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39188468 50DWT5.4SB 50 0.4 単相100 50 0.03/11.4 0.25/3.0 0.03・0.25 液質:海水、液温:0~32℃
173,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39188477 50DWT5.75B 50 0.75 三相200 50 0.03/16.5 0.34/3.0 0.03・0.34 液質:海水、液温:0~32℃
186,000
179,800
197,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする