曜日別特売

DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) - エバラポンプ(荏原製作所)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。

仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVA異物通過径(Φmm)35残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918848640(50)DWVA5.15A40(50)0.15三相200500.03/5.3 0.18/1.50.03・0.18液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
98,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918849540(50)DWVA5.15SA40(50)0.15単相100500.03/5.3 0.18/1.50.03・0.18液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
98,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918850450(40)DWVA5.25B50(40)0.25三相200500.035/7.1 0.215/2.00.035・0.215液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
98,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918851350(40)DWVA5.25SB50(40)0.25単相100500.035/7.1 0.215/2.00.035・0.215液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
98,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918852940(50)DWVA6.15A40(50)0.15三相200/220600.03/5.2 0.17/1.50.03・0.17液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
98,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918853840(50)DWVA6.15SA40(50)0.15単相100600.03/5.2 0.17/1.50.03・0.17液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
98,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3918854750(40)DWVA6.25B50(40)0.25三相200/220600.035/7.8 0.21/1.50.035・0.21液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
98,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3918855650(40)DWVA6.25SB50(40)0.25単相100600.035/7.8 0.21/1.50.035・0.21液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
98,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5501707040(50)DWVA6.15SB40(50)0.15単相100600.030/4.9 0.162/1.5-液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
98,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501707940(50)DWVA6.15B40(50)0.15三相200/220600.030/4.9 0.162/1.5-液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
98,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする