曜日別特売

EQS型底水・残水排水用水中ポンプ

EQS型底水・残水排水用水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
異物通過径(Φmm)3運転可能最低水位(mm)1内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918888825EQS5.4SA250.4単相10050雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)
93,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3918889750EQS5.4SA500.4単相10050雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)
93,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3918890625EQS6.4SA250.4単相10060雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)
93,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3918891550EQS6.4SA500.4単相10060雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)
93,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする