エバラポンプ(荏原製作所)
EZ型一般工事排水用水中ポンプ
仕様
自動形
異物通過径(Φmm)
6
残水位(mm)
70
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39188985
50EZA5.45S
50
0.45
単相100
50
8.1
120
自動形
雨水・湧水・土砂水(液温:0~40度)
¥
110,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39188994
50EZA6.45S
50
0.45
単相100
60
8.1
120
自動形
雨水・湧水・土砂水(液温:0~40度)
¥
110,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。