曜日別特売

FQD型自吸ポンプ

FQD型自吸ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全22種類を絞り込む
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918901932FQD5.75B320.75三相20050-6(20℃)40/24.5、140/15.5屋内・屋外
238,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918902840FQD5.75B400.75三相20050-6(20℃)75/19.5、220/9.5屋内・屋外
241,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918904640FQD52.2B402.2三相20050-6(20℃)75/34.0、220/30.0屋内・屋外
347,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918905550FQD51.5B501.5三相20050-6(20℃)150/21.0、340/12.5屋内・屋外
293,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918906450FQD52.2B502.2三相20050-6(20℃)150/31.0、320/21.0屋内・屋外
368,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918907365FQD52.2B652.2三相20050-6(20℃)250/21.0、600/11.0屋内・屋外
390,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918908965FQD53.7B653.7三相20050-6(20℃)250/31.5、600/22.5屋内・屋外
484,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918909832FQD6.75B320.75三相200/22060-6(20℃)40/26.5、140/16.0屋内・屋外
239,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918910732FQD61.5B321.5三相200/22060-6(20℃)40/38.0、150/29.0屋内・屋外
250,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918911640FQD61.5B401.5三相200/22060-6(20℃)90/29.0、260/15.0屋内・屋外
251,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918912540FQD62.2B402.2三相200/22060-6(20℃)90/38.5、200/32.5屋内・屋外
332,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918913440FQD63.7B403.7三相200/22060-6(20℃)90/48.5、220/44.0屋内・屋外
407,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918915950FQD63.7B503.7三相200/22060-6(20℃)180/42.5、350/33.0屋内・屋外
431,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918916865FQD63.7B653.7三相200/22060-6(20℃)300/30.0、660/19.0屋内・屋外
469,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334836732FQD5.4C320.4三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)40/18.0、120/10.5屋内・屋外
203,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334837665FQD65.5C655.5三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)300/40.5、700/27.5屋内・屋外
654,000
429,800
472,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501701850FQD62.2C502.2三相200/22060-6(20℃)-屋内・屋外
338,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501702740FQD51.5C401.5三相20050-6(20℃)-屋内・屋外
279,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918900332FQD5.4B320.4三相20050-6(20℃)40/18.0、120/10.5屋内・屋外
167,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918903740FQD51.5B401.5三相20050-6(20℃)75/28.0、220/21.0屋内・屋外
230,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918914350FQD62.2B502.2三相200/22060-6(20℃)170/30.3、410/17.5屋内・屋外
279,000
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918917765FQD65.5B655.5三相200/22060-6(20℃)300/40.5、700/27.5屋内・屋外
540,000
349,800
384,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3918900332FQD5.4B5334836732FQD5.4C32FQD5.4B FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53348367FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918903740FQD51.5B5501702740FQD51.5C40FQD51.5B FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017027FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918914350FQD62.2B5501701850FQD62.2C50FQD62.2B FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017018FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918917765FQD65.5B5334837665FQD65.5C65FQD65.5B FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53348376FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
429,800
税込472,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする