曜日別特売

FQ型自吸ポンプ

FQ型自吸ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

2極形なので、小形軽量です。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918940540FQ51.5B401.5三相20050-6(20℃)0.075/28.0、0.220/21.0屋内
354,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918941440FQ52.2B402.2三相20050-6(20℃)0.075/34.0、0.220/30.0屋内
412,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918942350FQ51.5B501.5三相20050-6(20℃)0150/21.0、0.340/12.5屋内
355,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918944865FQ52.2B652.2三相20050-6(20℃)0.250/21.0、0.600/11.0屋内
460,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918945765FQ53.7B653.7三相20050-6(20℃)0.250/31.5、0.600/22.5屋内
569,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918946680FQ53.7B803.7三相20050-6(20℃)0.500/19.0、1.000/14.0屋内
608,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918948440FQ61.5B401.5三相200/22060-6(20℃)0.090/29.0、0.260/15.0屋内
308,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918949340FQ62.2B402.2三相200/22060-6(20℃)0.090/38.5、0.200/32.5屋内
401,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918950940FQ63.7B403.7三相200/22060-6(20℃)0.090/48.5、0.220/44.0屋内
503,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918952750FQ63.7B503.7三相200/22060-6(20℃)0.180/42.5、0.350/33.0屋内
520,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918953665FQ63.7B653.7三相200/22060-6(20℃)0.300/30.0、0.660/19.0屋内
569,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918956380FQ67.5B807.5三相200/22060-6(20℃)0.600/30.5、1.200/22.5屋内
991,000
629,800
692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334838540FQ5.75C400.75三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.075/19.5、0.220/9.5屋内
318,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334839450FQ52.2C502.2三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.150/31.0、0.320/21.0屋内
436,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
5334841065FQ65.5C655.5三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.300/40.5、0.700/27.5屋内
779,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334841980FQ65.5C805.5三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.600/25.0、1.200/17.0屋内
814,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501690580FQ55.5C805.5三相20050-6(20℃)0.500/25.0、1.000/18.0屋内
814,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501691450FQ62.2C502.2三相200/22060-6(20℃)0.180/27.5、0.410/15.1屋内
412,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501693040FQ61.5C401.5三相200/22060-6(20℃)0.090/28.0、0.260/14.1屋内
308,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918939640FQ5.75B400.75三相20050-6(20℃)0.075/19.5、0.220/9.5屋内
255,800
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918943950FQ52.2B502.2三相20050-6(20℃)0.150/31.0、0.320/21.0屋内
350,500
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918947580FQ55.5B805.5三相20050-6(20℃)0.500/27.5、1.000/20.5屋内
654,000
399,800
439,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918951850FQ62.2B502.2三相200/22060-6(20℃)0.170/30.3、0.410/17.5屋内
330,500
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918954565FQ65.5B655.5三相200/22060-6(20℃)0.300/40.5、0.700/27.5屋内
625,000
389,800
428,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918955480FQ65.5B805.5三相200/22060-6(20℃)0.600/25.0、1.200/17.0屋内
654,000
399,800
439,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3918939640FQ5.75B5334838540FQ5.75C40FQ5.75B FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53348385FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918943950FQ52.2B5334839450FQ52.2C50FQ52.2B FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53348394FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
289,800
欠品中
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918947580FQ55.5B5501690580FQ55.5C80FQ55.5B FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016905FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
559,800
税込615,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918951850FQ62.2B5501691450FQ62.2C50FQ62.2B FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016914FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918954565FQ65.5B5334841065FQ65.5C65FQ65.5B FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53348410FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3918955480FQ65.5B5334841980FQ65.5C80FQ65.5B FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53348419FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする