曜日別特売

FSD型片吸込渦巻ポンプ

FSD型片吸込渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。
従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。
吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。

運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)三相内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径SA(mm)
吐出し口径DA(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3919016632X32FSGD51.5E-3232-1.5三相20050-6(20℃)0.04/35.5、0.15/33.2屋内・屋外
312,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919017532X32FSGD52.2E-3232-2.2三相20050-6(20℃)0.04/43.8、0.15/41.7屋内・屋外
323,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919018440X32FSED5.4E-4032-0.4三相20050-6(20℃)0.075/11.6、0.225/7.4屋内・屋外
174,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919020940X32FSGD52.2E-4032-2.2三相20050-6(20℃)0.075/36.3、0.23/32.7屋内・屋外
327,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919021840X32FSGD53.7E-4032-3.7三相20050-6(20℃)0.075/46.0、0.23/42.8屋内・屋外
397,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919022750X40FSED5.4E-5040-0.4三相20050-6(20℃)0.104/9.2、0.312/5.4屋内・屋外
199,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919024550X40FSFD51.5E-5040-1.5三相20050-6(20℃)0.104/23.2、0.312/19.3屋内・屋外
242,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919025450X40FSGD53.7E-5040-3.7三相20050-6(20℃)0.105/44.8、0.32/37.1屋内・屋外
341,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919026350X40FSHD55.5E-5040-5.5三相20050-6(20℃)0.075/60.8、0.32/54.2屋内・屋外
435,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919028865X50FSFD52.2E-6550-2.2三相20050-6(20℃)0.208/22.6、0.625/14.0屋内・屋外
318,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919029765X50FSGD53.7E-6550-3.7三相20050-6(20℃)0.208/34.4、0.625/24.2屋内・屋外
393,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919030665X50FSHD55.5E-6550-5.5三相20050-6(20℃)0.208/43.3、0.625/32.9屋内・屋外
560,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919031565X50FSHD57.5E-6550-7.5三相20050-6(20℃)0.208/54.9、0.625/43.2屋内・屋外
553,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919032480X65FSED52.2E-8065-2.2三相20050-6(20℃)0.417/14.0、1.2/8.0屋内・屋外
273,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919033380X65FSFD53.7E-8065-3.7三相20050-6(20℃)0.417/21.6、1.25/12.9屋内・屋外
393,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919034980X65FSGD55.5E-8065-5.5三相20050-6(20℃)0.417/30.8、1.25/19.8屋内・屋外
483,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919035880X65FSGD57.5E-8065-7.5三相20050-6(20℃)0.417/39.0、1.25/28.2屋内・屋外
528,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919036780X65FSHD511E-8065-11三相20050-6(20℃)0.4/52.2、1.25/39.4屋内・屋外
765,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6472521465X50FSHD57.5F-6550-7.5三相20050-6(20℃)0.208/54.9、0.625/43.2屋内・屋外
611,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6472523080X65FSGD55.5F-8065-5.5三相20050-6(20℃)0.417/30.8、1.25/19.8屋内・屋外
508,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6472523980X65FSGD57.5F-8065-7.5三相20050-6(20℃)0.417/39.0、1.25/28.2屋内・屋外
583,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919014832X32FSED5.25E-3232-0.25三相20050-6(20℃)0.04/10.9、0.15/5.9屋内・屋外
154,000
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919015732X32FSFD5.4E-3232-0.4三相20050-6(20℃)0.04/15.0、0.15/9.3屋内・屋外
180,000
96,980
106,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919019340X32FSFD5.75E-4032-0.75三相20050-6(20℃)0.075/18.6、0.225/13.5屋内・屋外
208,000
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919027965X50FSED5.75E-6550-0.75三相20050-6(20℃)0.208/10.0、0.54/6.1屋内・屋外
208,000
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919038532X32FSED6.4E32--320.4三相200/22060-6(20℃)0.04/15.2、0.15/10.3屋内・屋外
180,000
96,980
106,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918958880×65FSGD55.5E-----200(37kW以下)、200/400(45kW-132kW)50---
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919039432X32FSFD61.5E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919040332X32FSGD62.2E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919041932X32FSGD63.7E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919045540X32FSGD63.7E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
277,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919046440X32FSGD65.5E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919048950X40FSED61.5E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919049850X40FSGD63.7E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
249,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919050750X40FSGD65.5E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919051650X40FSHD67.5E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
358,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919052565X50FSED62.2E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
178,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919053465X50FSFD63.7E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919054365X50FSGD65.5E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919055965X50FSHD611E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
501,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919057780X65FSED63.7E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
251,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919058680X65FSFD65.5E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3918957932×32FSED5.25E-----200(37kW以下)、200/400(45kW-132kW)50---
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919023650X40FSED5.75E-----200(37kW以下)、200/400(45kW-132kW)50---
147,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919037632X32FSED6.25E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919042840X32FSED6.4E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
125,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919043740X32FSED6.75E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919044640X32FSGD62.2E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
251,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919047350X40FSED6.75E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919056865X50FSHD67.5E-----200/220(37kW以下)、200/220・400/440(45kW-132kW)60---
461,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3918958880×65FSGD55.5E3919034980X65FSGD55.5E画像準備中FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました
3919039432X32FSFD61.5E1933166432×32FSFD61.5E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
3919040332X32FSGD62.2E1933167332×32FSGD62.2E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
219,800
税込241,780
注文コードが変更になりました
3919041932X32FSGD63.7E1933168232×32FSGD63.7E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
3919045540X32FSGD63.7E1933173440×32FSGD63.7E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました
3919046440X32FSGD65.5E1933174340×32FSGD65.5E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
279,800
税込307,780
注文コードが変更になりました
3919048950X40FSED61.5E1933176850×40FSED61.5E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
3919049850X40FSGD63.7E1933177750×40FSGD63.7E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
219,800
税込241,780
注文コードが変更になりました
3919050750X40FSGD65.5E1933178650×40FSGD65.5E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました
3919051650X40FSHD67.5E1933179550×40FSHD67.5E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
319,800
税込351,780
注文コードが変更になりました
3919052565X50FSED62.2E1933181365×50FSED62.2E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
3919053465X50FSFD63.7E1933182265×50FSFD63.7E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
3919054365X50FSGD65.5E1933183865×50FSGD65.5E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました
3919055965X50FSHD611E1933184765×50FSHD611E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
429,800
税込472,780
注文コードが変更になりました
3919057780X65FSED63.7E1933186580×65FSED63.7E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
209,800
税込230,780
注文コードが変更になりました
3919058680X65FSFD65.5E1933187480×65FSFD65.5E画像準備中FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする