曜日別特売

FS型片吸込渦巻ポンプ4極形

FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 - エバラポンプ(荏原製作所)

小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。
従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。
吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3919111940X32FS4H5.4E40×320.4三相20050-6(20℃)0.053/9.7、0.157/8.3屋内
305,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919112840X32FS4H5.75E40×320.75三相20050-6(20℃)0.053/14.8、0.157/13屋内
365,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919113750X40FS4G5.4E50×400.4三相20050-6(20℃)0.104/7.4、0.312/4.9屋内
344,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919114650X40FS4G5.75E50×400.75三相20050-6(20℃)0.104/9.6、0.312/7.5屋内
356,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919115550X40FS4H5.75E50×400.75三相20050-6(20℃)0.104/11.8、0.312/9.5屋内
381,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919116450X40FS4J51.5E50×401.5三相20050-6(20℃)0.104/18.7、0.312/16.2屋内
410,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919117350X40FS4J52.2E50×402.2三相20050-6(20℃)0.104/22.9、0.312/20.9屋内
458,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919118965X50FS4G5.75E65×500.75三相20050-6(20℃)0.208/8.5、0.625/5.6屋内
402,900
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919119865X50FS4H51.5E65×501.5三相20050-6(20℃)0.208/14、0.625/10.6屋内
442,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919121665X50FS4J53.7E65×503.7三相20050-6(20℃)0.208/26.5、0.625/22.8屋内
584,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919122580X65FS4G51.5E80×651.5三相20050-6(20℃)0.417/8.7、1.25/5.2屋内
471,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919123480X65FS4G52.2E80×652.2三相20050-6(20℃)0.417/11.6、1.25/7.7屋内
503,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919124380X65FS4H52.2AE80×652.2三相20050-6(20℃)0.417/12.2、1.25/8.2屋内
535,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919125980X65FS4H53.7E80×653.7三相20050-6(20℃)0.417/17.2、1.25/12.7屋内
599,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919128680X65FS4K55.5E80×655.5三相20050-6(20℃)0.417/25.7、1/22屋内
876,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919131340X32FS4G6.75E40×320.75三相200/22060-6(20℃)0.063/12.8、0.188/10.4屋内
310,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919132940X32FS4H6.75E40×320.75三相200/22060-6(20℃)0.063/14.5、0.188/13.1屋内
350,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919133840X32FS4H61.5E40×321.5三相200/22060-6(20℃)0.063/21.6、0.188/19.8屋内
365,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919134750X40FS4G6.75E50×400.75三相200/22060-6(20℃)0.125/11.7、0.4/7.1屋内
347,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919135650X40FS4G61.5E50×401.5三相200/22060-6(20℃)0.125/14.1、0.375/11.0屋内
362,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
3919138350X40FS4J63.7E50×403.7三相200/22060-6(20℃)0.125/32.7、0.375/29.7屋内
512,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919139965X50FS4G61.5E65×501.5三相200/22060-6(20℃)0.25/13.2、0.75/9.3屋内
425,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919141765X50FS4H63.7E65×503.7三相200/22060-6(20℃)0.25/24.7、0.75/19.3屋内
558,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919143565X50FS4J65.5E65×505.5三相200/22060-6(20℃)0.25/33.8、0.75/29.2屋内
745,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919144480X65FS4G62.2E80×652.2三相200/22060-6(20℃)0.5/11.6、1.5/5.9屋内
483,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919145380X65FS4G63.7E80×653.7三相200/22060-6(20℃)0.5/15.9、1.5/11.2屋内
541,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919146980X65FS4H63.7AE80×653.7三相200/22060-6(20℃)0.5/16.7、1.5/11.1屋内
599,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919147880X65FS4H65.5E80×655.5三相200/22060-6(20℃)0.5/23.1、1.5/16.8屋内
732,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334883965X50FS4J52.2F65×502.2三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.208/18.4、0.625/15.2屋内
526,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334884880X65FS4J53.7F80×653.7三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.417/17.4、1.25/14.1屋内
683,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334885780X65FS4J55.5F80×655.5三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.417/24、1.25/21屋内
767,000
419,800
461,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334886680X65FS4K57.5F80×657.5三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.417/30.6、1.25/24.5屋内
942,000
519,800
571,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334887540X32FS4G6.4F40×320.4三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.063/9.7、0.2/6.7屋内
298,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334888450X40FS4H61.5F50×401.5三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.125/18.6、0.375/15.6屋内
385,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334890050X40FS4J62.2F50×402.2三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.125/23.7、0.375/20.1屋内
436,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334890965X50FS4H62.2F65×502.2三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.25/17.9、0.75/12.7屋内
451,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334891865X50FS4J63.7F65×503.7三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.25/26.1、0.75/21.4屋内
560,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334892780X65FS4J67.5AF80×657.5三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.5/27.1、1.5/23.3屋内
956,000
529,800
582,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919120765X50FS4J52.2E65×502.2三相20050-6(20℃)0.208/18.4 0.625/15.2屋内
471,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919126880X65FS4J53.7E80×653.7三相20050-6(20℃)0.417/17.4 1.25/14.1屋内
612,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919127780X65FS4J55.5E80×655.5三相20050-6(20℃)0.417/24 1.25/21屋内
678,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919129580X65FS4K57.5E80×657.5三相20050-6(20℃)0.417/30.6 1.25/24.5屋内
830,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919130440X32FS4G6.4E40×320.4三相200/22060-6(20℃)0.063/9.7 0.2/6.7屋内
267,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919136550X40FS4H61.5E50×401.5三相200/22060-6(20℃)0.125/18.6 0.375/15.6屋内
343,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919137450X40FS4J62.2E50×402.2三相200/22060-6(20℃)0.125/23.7 0.375/20.1屋内
387,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919140865X50FS4H62.2E65×502.2三相200/22060-6(20℃)0.25/17.9 0.75/12.7屋内
401,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919142665X50FS4J63.7E65×503.7三相200/22060-6(20℃)0.25/26.1 0.75/21.4屋内
497,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3919148780X65FS4J67.5AE80×657.5三相200/22060-6(20℃)0.5/27.1 1.5/23.3屋内
842,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3919120765X50FS4J52.2E5334883965X50FS4J52.2F65X50FS4J52.2E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348839FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919126880X65FS4J53.7E5334884880X65FS4J53.7F80X65FS4J53.7E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348848FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919127780X65FS4J55.5E5334885780X65FS4J55.5F80X65FS4J55.5E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348857FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
419,800
税込461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919129580X65FS4K57.5E5334886680X65FS4K57.5F80X65FS4K57.5E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348866FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
519,800
税込571,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919130440X32FS4G6.4E5334887540X32FS4G6.4F40X32FS4G6.4E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348875FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919136550X40FS4H61.5E5334888450X40FS4H61.5F50X40FS4H61.5E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348884FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919137450X40FS4J62.2E5334890050X40FS4J62.2F50X40FS4J62.2E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348900FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919140865X50FS4H62.2E5334890965X50FS4H62.2F65X50FS4H62.2E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348909FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919142665X50FS4J63.7E5334891865X50FS4J63.7F65X50FS4J63.7E FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348918FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
319,800
税込351,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919148780X65FS4J67.5AE5334892780X65FS4J67.5AF80X65FS4J67.5AE FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348927FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)1台
529,800
税込582,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする