曜日別特売

MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。
電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。
吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。

種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全47種類を絞り込む
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3919245825MDPE35.4250.4三相20050-6(20℃)20/80、20/25.9/18.5屋内・屋外
313,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919246725MDPE35.4S250.4単相10050-6(20℃)20/80、20/25.9/18.5屋内・屋外
328,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919247632MDPE25.4320.4三相20050-6(20℃)40/125、40/20.6/9.0屋内・屋外
313,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919248532MDPE25.4S320.4単相10050-6(20℃)40/125、40/10.6/9.0屋内・屋外
328,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919249432MDPE35.6S320.6単相20050-6(20℃)40/140、40/34.5/15.0屋内・屋外
397,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919250332MDPE35.75320.75三相20050-6(20℃)40/140、40/35.5/16.0屋内・屋外
397,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919251932MDPE451.1321.1三相20050-6(20℃)40/140、40/47.7/23.5屋内・屋外
425,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919252832MDPE551.1321.1三相20050-6(20℃)40/140、40/58.0/28.0屋内・屋外
469,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919253740MDPE251.1401.1三相20050-6(20℃)75/250、75/29.3/15.0屋内・屋外
473,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919254640MDPE251.5401.5三相20050-6(20℃)75/250、75/36.0/21.0屋内・屋外
498,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919255540MDPE352.2402.5三相20050-6(20℃)75/250、75/53.5/31.0屋内・屋外
535,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919256440MDPE453.7A403.7三相20050-6(20℃)75/250、75/68.0/40.5屋内・屋外
755,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919257340MDPE453.7B403.7三相20050-6(20℃)75/250、75/75.5/49.0屋内・屋外
831,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919258940MDPE455.5405.5三相20050-6(20℃)75/250、75/89.0/68.5屋内・屋外
954,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919259840MDPE5.75400.75三相20050-6(20℃)75/250、75/17.0/8.3屋内・屋外
423,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919260750MDPE251.5501.5三相20050-6(20℃)104/350、104/29.5/14.0屋内・屋外
501,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919261650MDPE252.2502.2三相20050-6(20℃)104/400、104/39.0/19.2屋内・屋外
537,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919262550MDPE353.7A503.7三相20050-6(20℃)104/400、104/50.5/22.0屋内・屋外
653,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919263450MDPE353.7B503.7三相20050-6(20℃)104/400、104/61.7/35.0屋内・屋外
753,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919264350MDPE355.5505.5三相20050-6(20℃)104/400、104/75.7/47.0屋内・屋外
850,000
489,800
538,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919265950MDPE457.5507.5三相20050-6(20℃)104/400、104/92.4/66.5屋内・屋外
1,039,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919266865MDPE253.7653.7三相20050-6(20℃)208/625、208/40.5/19.0屋内・屋外
721,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919267765MDPE255.5655.5三相20050-6(20℃)208/625、208/52.0/31.0屋内・屋外
926,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919268665MDPE357.5657.5三相20050-6(20℃)208/625、208/68.5/41.0屋内・屋外
997,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919269525MDPE26.4250.4三相200/22060-6(20℃)20/90、20/26.0/12.5屋内・屋外
313,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919270425MDPE26.4S250.4単相10060-6(20℃)20/90、20/26.0/12.5屋内・屋外
328,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919271332MDPE26.4320.4三相200/22060-6(20℃)40/150、40/20.6/7.0屋内・屋外
313,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919272932MDPE26.4S320.4単相10060-6(20℃)40/150、40/20.6/7.0屋内・屋外
328,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919273832MDPE26.6S320.6単相20060-6(20℃)40/150、40/32.5/17.0屋内・屋外
397,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919274732MDPE26.75320.75三相200/22060-6(20℃)40/150、40/33.5/18.0屋内・屋外
397,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919275632MDPE361.1321.1三相200/22060-6(20℃)40/150、40/49.0/27.0屋内・屋外
416,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919276532MDPE561.1321.1三相200/22060-6(20℃)40/150、40/59.5/25.5屋内・屋外
469,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919277440MDPE261.1401.1三相200/22060-6(20℃)90/250、90/26.8/16.5屋内・屋外
473,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919278340MDPE261.5401.5三相200/22060-6(20℃)90/300、90/34.3/17.2屋内・屋外
498,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919279940MDPE362.2402.2三相200/22060-6(20℃)90/300、90/52.4/25.5屋内・屋外
535,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919280840MDPE363.7A403.7三相200/22060-6(20℃)90/300、90/63.4/37.9屋内・屋外
625,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919281740MDPE363.7B403.7三相200/22060-6(20℃)90/300、90/72.2/45.0屋内・屋外
701,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919282640MDPE365.5405.5三相200/22060-6(20℃)90/300、90/86.2/59.5屋内・屋外
831,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919283540MDPE6.75400.75三相200/22060-6(20℃)90/250、90/16.9/10.3屋内・屋外
423,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919284450MDPE262.2502.2三相200/22060-6(20℃)125/450、125/36.0/14.0屋内・屋外
537,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919285350MDPE263.7A503.7三相200/22060-6(20℃)125/450、125/47.0/23.0屋内・屋外
653,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919286950MDPE263.7B503.7三相200/22060-6(20℃)125/450、125/57.0/31.0屋内・屋外
666,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919287850MDPE365.5505.5三相200/22060-6(20℃)125/450、125/78.3/43.0屋内・屋外
845,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919288750MDPE367.5507.5三相200/22060-6(20℃)125/450、125/90.8/60.5屋内・屋外
934,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919289650MDPE61.5501.5三相200/22060-6(20℃)125/400、125/24.0/13.0屋内・屋外
501,000
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919290565MDPE265.5655.5三相200/22060-6(20℃)250/650、250/48.5/29.0屋内・屋外
789,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919291465MDPE367.5657.5三相200/22060-6(20℃)250/650、250/68.0/44.3屋内・屋外
997,000
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする