エバラポンプ(荏原製作所)
P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。
自動・非自動の2タイプを用意しています。
接液部オールステンレス製です。
極数
2極
形式
乾式水中
運転方式
P707
異物通過径(Φmm)
10
ポンプ水没最大水深(m)
4
ケーシング
SUS304
配管接続方式
ねじ込み式
相
単相
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39193009
32P707 5.2SA
32
0.2
単相100
50
5
100
非自動形
液質:清水、液温:0~50℃、異物の大きさ:10mm以下
¥
87,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39193018
32P707A 5.2SA
32
0.2
単相100
50
5
100
自動形
液質:清水、液温:0~50℃、異物の大きさ:10mm以下
¥
96,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39193027
40P707 5.55S
40
0.55
単相100
50
5
150
非自動形
液質:清水、液温:0~50℃、異物の大きさ:10mm以下
¥
223,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39193036
40P707A 5.55S
40
0.55
単相100
50
5
150
自動形
液質:清水、液温:0~50℃、異物の大きさ:10mm以下
¥
248,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39193045
32P707 6.2SA
32
0.2
単相100
60
5
100
非自動形
液質:清水、液温:0~50℃、異物の大きさ:10mm以下
¥
87,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39193054
32P707A 6.2SA
32
0.2
単相100
60
5
100
自動形
液質:清水、液温:0~50℃、異物の大きさ:10mm以下
¥
96,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39193063
40P707 6.55S
40
0.55
単相100
60
6.5
150
非自動形
液質:清水、液温:0~50℃、異物の大きさ:10mm以下
¥
223,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39193079
40P707A 6.55S
40
0.55
単相100
60
6.5
150
自動形
液質:清水、液温:0~50℃、異物の大きさ:10mm以下
¥
248,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。