エバラポンプ(荏原製作所)
SQ型自吸ポンプ
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
ケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
極数
4極
形式
全閉外扇形
フランジ
特殊フランジ:SQ型セミオープン羽根、JIS10K形(薄):上記以外の機種
運転方式
SQ
取扱液
清水・上澄水 0~40℃
構造(軸封)
メカニカルシール
ケーシング
FC200
保護方式
IP44(屋内)
効率
標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率)※1※2 :0.4kW以上
相
三相
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194068
50SQG51.5B
50
1.5
三相200
50
-5(20℃)
0.140/14.7、0.320/12.0
屋内
¥
341,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39194077
100SQG611B
100
11
三相200/220
60
-5(20℃)
0.600/35.6、1.400/27.5
屋内
¥
1,012,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000