高級額縁 画廊

高級額縁 画廊 - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 - Kenko(ケンコートキナー)

とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。

材質(表面)ガラス内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(縦×横)(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39195504AGR-6-BK六切(台紙)181×232(額縁)325×3761280ブラック
8,800
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
39195513AGR-6-SV六切(台紙)181×232(額縁)325×3761280シルバー
8,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
39195529AGR-6-WH六切(台紙)181×232(額縁)325×3761280ホワイト
8,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
39195538AGR-4-BK四切(台紙)237×287(額縁)401×4511750ブラック
10,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
39195547AGR-4-SV四切(台紙)237×287(額縁)401×4511750シルバー
10,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
39195556AGR-4-WH四切(台紙)237×287(額縁)401×4511750ホワイト
10,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
39195565AGR-W4-BKワイド四切(台紙)236×342(額縁)410×5162020ブラック
12,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
39195574AGR-W4-SVワイド四切(台紙)236×342(額縁)410×5162020シルバー
12,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
39195583AGR-W4-WHワイド四切(台紙)236×342(額縁)410×5162020ホワイト
12,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
39195599AGR-H-BK半切(台紙)496×580(額縁)500×5842580ブラック
15,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
39195608AGR-H-SV半切(台紙)496×580(額縁)500×5842580シルバー
15,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
39195617AGR-H-WH半切(台紙)496×580(額縁)500×5842580ホワイト
14,800
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
39195626AGR-Z-BK全紙(台紙)610×720(額縁)614×7243800ブラック
19,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
39195635AGR-Z-SV全紙(台紙)610×720(額縁)614×7243800シルバー
19,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
39195644AGR-Z-WH全紙(台紙)610×720(額縁)614×7243800ホワイト
19,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
39195653AGR-A4-BKA4(台紙)397×447(額縁)401×4511750ブラック
10,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
39195669AGR-A4-SVA4(台紙)397×447(額縁)401×4511750シルバー
10,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
39195678AGR-A4-WHA4(台紙)397×447(額縁)401×4511750ホワイト
10,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
39195687AGR-A3-BKA3(台紙)477×600(額縁)481×6042570ブラック
15,000
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
39195696AGR-A3-SVA3(台紙)477×600(額縁)481×6042570シルバー
15,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
39195705AGR-A3-WHA3(台紙)477×600(額縁)481×6042570ホワイト
15,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
39195714AGR-A3N-BKA3ノビ(台紙)489×643(額縁)493×6472720ブラック
16,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
39195723AGR-A3N-SVA3ノビ(台紙)489×643(額縁)493×6472720シルバー
16,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
39195739AGR-A3N-WHA3ノビ(台紙)489×643(額縁)493×6472720ホワイト
16,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする