GROW KICKS(グローキックス)
安全スニーカー GKS-10
ちょい悪・ちょいゴージャスなアメカジセーフティ。超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。JSAA A種認定商品。鋼鉄先芯。
用途
軽作業
甲被タイプ
紐
材質(先芯)
鉄
足幅
3E
規格
JSAA_A種
材質(アッパー)
PU合皮
形状
ハイカット
材質(ソール)
PU2層インジェクション(DESMA社製)
特性
耐油、耐摩耗、クッション
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39200745
GKS-10
25
ブラック
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39200754
GKS-10
25.5
ブラック
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39200763
GKS-10
26
ブラック
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39200684
GKS-10
25
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
39200693
GKS-10
25.5
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
39200709
GKS-10
26
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
39200718
GKS-10
26.5
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
39200727
GKS-10
27
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
39200736
GKS-10
28
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
39200779
GKS-10
26.5
ブラック
¥
10,400
取扱い終了
39200788
GKS-10
27
ブラック
¥
10,400
取扱い終了
39200797
GKS-10
28
ブラック
¥
10,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください