ポッシュリビング
トライポッドスタンド
オシャレなアイアン製のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。4号鉢推奨。脚裏ゴム付きなので、床を傷めません。
材質
アイアン
仕様
脚裏ゴム付
適合鉢
4号
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39198189
63599
ブラック
15×15×25
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39198198
63600
シルバー
15×15×25
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39198225
63603
ブラック
16×16×45
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39198234
63604
シルバー
16×16×45
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください