ポッシュリビング
トライポッドスタンド
オシャレなアイアン製のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。5号鉢推奨。脚裏ゴム付きなので、床を傷めません。
材質
アイアン
仕様
脚裏ゴム付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×17.5×25
適合鉢
5号
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39198207
63601
ブラック
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39198216
63602
シルバー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください