ポッシュリビング
ブルータポット
アンティーク調の素材のポットです。シックなイメージで植物をディスプレイできます。底穴有。
材質
アルミニウム
仕様
底穴有
適合
受皿:63634/63635/64117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×9.5×7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39200133
63666
ブラック
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39200149
63667
シルバー
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36212946
64118
ゴールド
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください