曜日別特売

VOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載

VOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載 - VOICEVOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載 - VOICE
(3件のレビュー)

休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。
毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。
早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。
不正な改ざんを防ぐセキュリティ。
シンプルなデザイン。

用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~8%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字回数
登録人数
集計機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39201743time集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字100なし
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 勤務時間把握
医療・福祉・介護関連業

機能的には全く十分です。
但し、設定、操作方法がわかりにくく、マニュアルやカスタマーサポートについては改善の余地ありかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39201743
2024-04-16
用途: 出退勤の記録
製造業

計算は自動なので助かります。時計合わせも自動なので助かりました。カードが厚くて硬く差込みは入っているのかいないのか若干わかりにくい微妙な感じがします。

対象商品 : 39201743
2022-03-18
用途: ファーストフード作業時
ちいたこ飲食業

労働時間合計の印字とても助かりました!
深夜日付が変わっての労働時間印字の場合の設定が分からず、次の日の印字がエラーになるので困っています!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする