店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ

店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ - エニックス(ANYCCS)店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ - エニックス(ANYCCS)店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ - エニックス(ANYCCS)店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ - エニックス(ANYCCS)店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ - エニックス(ANYCCS)店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ - エニックス(ANYCCS)
(2件のレビュー)

スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。

用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。度数+1.00、+2.00、+3.00(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90材質(フレーム)プラスチックディスプレイプラスチック材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39393297OTAS-02
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39393297
2024-04-10
用途: 細かい文字を見るとき
アズマ測量設計株式会社建設業・工事業

安っぽく見えてしまいす。
値段が安いので仕方ないのかな。

対象商品 : 39393297
2019-05-04
用途: 事務所
不動産業

来客用に店頭に設置。重宝しています。こんな商品がもっとあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする