曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス - アンセル

JIS T 8116適合品です。

厚さ(mm)1.29内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920813811-920-8M20.8~27.37.719ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴムブルー15
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
3920811311-920-10XL20.8~27.38.522ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴムブルー15
オープン
取扱い終了
3920812911-920-9L20.8~27.3820ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴムブルー15
オープン
取扱い終了
3920814711-920-7S20.8~27.37.417.6ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴムブルー15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする