曜日別特売

コンターマシン替刃

コンターマシン替刃 - LENOX(レノックス)
全長(m)30幅(mm)12.7材質バイメタルハイス質量(kg)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208348-0.5111-371714
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
39208339-0.64111-371614
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
39208357-0.5111-371114/18
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする