曜日別特売

LEDライト EDCL

LEDライト EDCL - SUREFIRELEDライト EDCL - SUREFIRELEDライト EDCL - SUREFIRE
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
電源
明るさ(Lm)
照射距離(m)
最大点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208409EDCL1-T114リチウム電池CR123A(1個)付属500(強)、5(弱)1751時間(強)、45時間(弱)
63,180
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39208418EDCL2-T148リチウム電池CR123A(2個)付属1200(強)、5(弱)4501時間(強)、60時間(弱)
72,720
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする