強力型ロングノーズペンチ

強力型ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS

スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。

用途線材の切断に全長(mm)217.5トラスコ品番114-2917材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)286先端形状フラットノーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209267J2038
15,840
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする