曜日別特売

絶縁ドライバー

絶縁ドライバー - KLEIN TOOLS絶縁ドライバー - KLEIN TOOLS絶縁ドライバー - KLEIN TOOLS絶縁ドライバー - KLEIN TOOLS絶縁ドライバー - KLEIN TOOLS絶縁ドライバー - KLEIN TOOLS絶縁ドライバー - KLEIN TOOLS絶縁ドライバー - KLEIN TOOLS

IEC60900及びASTM F1505適合品です。
クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。
オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
グリップエンドにチップ形状を表記しています。

用途制御盤や端子盤の作業に。材質(グリップ)高誘電性プラスチック材質(軸)高周波焼入れ鋼商品構成単品内容量1個
全12種類を絞り込む
先端形状
軸長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392085496073INSマイナス2.5mm76.2
7,312
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
392085586124INSマイナス3mm101.6
8,250
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
392090756014INSマイナス5mm101.6
9,490
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
392090846024INSマイナス6.5mm101.6
10,650
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
392090936034INSプラスNo.2101.6
9,820
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
392091096017INSマイナス5mm177.8
8,960
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
392091186057INSマイナス6.5mm177.8
11,690
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
392091366028INSマイナス9.5mm203.2
12,195
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
392091456334INSプラスNo.1101.6
8,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
392091546037INSプラスNo.2177.8
11,110
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
392091636337INSプラスNo.3177.8
9,510
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
392091276027INSマイナス8mm177.8
9,386
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする