曜日別特売

ロングノーズペンチ

ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS

のの字曲げなどにご使用いただけます。
6/32及び8/32のねじを切断可能です。
硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。

用途
線材の被覆剥きに
線材の切断に
非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に
全長(mm)219.1材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)272先端形状フラットノーズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208594J2068C114-2914
15,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39208603J2078CR114-2915
18,340
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする