曜日別特売

バックパック Tradesman

バックパック Tradesman - KLEIN TOOLSバックパック Tradesman - KLEIN TOOLS

高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。
前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。
底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。
内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。
パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。

用途工具の持ち運びに。トラスコ品番114-1105材質1680デニール防弾繊維幅(mm)368.3質量(kg)2.7高さ(mm)508奥行(mm)184.2ポケット数39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920865555421BP1435ブラック
40,040
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする