曜日別特売

ナットドライバー

ナットドライバー - KLEIN TOOLSナットドライバー - KLEIN TOOLSナットドライバー - KLEIN TOOLSナットドライバー - KLEIN TOOLS

扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。
軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。
グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。

用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に材質(グリップ)ゴム質量(g)90材質(軸)商品構成単品グリップタイプゴム内容量1個
全8種類を絞り込む
先端サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392087596307MMナット7mm76.2
4,230
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
392087686308MMナット8mm76.2
4,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
3920877763010MMナット10mm76.2
4,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
392087166304MMナット4mm76.2
2,378
取扱い終了
392087256304.5MMナット4.5mm76.2
2,378
取扱い終了
392087346305MMナット5mm76.2
2,378
取扱い終了
392087436306MMナット6mm76.2
2,417
取扱い終了
3920878663011MMナット11mm76.2
2,075
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする