曜日別特売

絶縁コンビネーションプライヤー

絶縁コンビネーションプライヤー - KLEIN TOOLS

ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。
IEC60900及びASTM F1505適合品です。
非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。
1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。
耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。

用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。全長(mm)225.4トラスコ品番114-2963材質高周波焼き入れ鋼質量(g)500切断能力(mm)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920884712098EINS
13,480
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする