強力型絶縁ペンチ

強力型絶縁ペンチ - KLEIN TOOLS強力型絶縁ペンチ - KLEIN TOOLS強力型絶縁ペンチ - KLEIN TOOLS

先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。
IEC60900及びASTM F1505適合品です。
熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。
ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。

用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。全長(mm)244.5トラスコ品番114-2932材質高周波焼き入れ鋼質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920887420009NEEINS
32,510
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする