曜日別特売

サイドカットロングノーズペンチ

サイドカットロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSサイドカットロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途盤内・狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状フラットノーズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208883D2036168.3
8,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39208899D2037182.6
11,320
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする