曜日別特売

絶縁ウォーターポンププライヤー

絶縁ウォーターポンププライヤー - KLEIN TOOLS

絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部分は三層構造になっています。
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。

用途
ネジの切断に感電リスク下での部材のつかみ作業に
配線材や金具のつかみ作業に
ナットやコネクタの仮保持に
全長(mm)260.4トラスコ品番114-2971材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック質量(g)500最大口開き(mm)44.5内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920899650210EINS
27,560
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする