KLEIN TOOLS
クッショングリップ精密ドライバーセット
快適な使い心地のクッショングリップハンドルです。
グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でも先端形状がわかります。
用途
電子機器メンテナンス・配線作業・制御盤内部などの狭い箇所の作業に
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
114-1089
セット内容
[[+]]No.0×75、[[-]]1.5×50、[[-]]2.5×75、[[-]]3.0×75
質量(g)
60
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
セット品
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209179
85484
¥
9,560
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください