KLEIN TOOLS
ツールケース4色セット
ジッパー付きのツールケースです。
4色セットです。
用途
工具・部品の携帯収納に
材質
キャンバス生地
質量(g)
363
縦(mm)
177.8
横(mm)
317.5
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209197
5140
オリーブ、オレンジ、ブルー、イエロー
¥
18,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39341059
5141
ブラウン、ブラック、グレー、レッド
¥
16,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください