曜日別特売

電工バケツ

電工バケツ - KLEIN TOOLS電工バケツ - KLEIN TOOLS

底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。キックスタンド付で荷物をたくさん入れても安定します。

用途工具・資材の収納・整理にトラスコ品番103-6615材質ポリエチレン幅(mm)355.6質量(kg)0.91直径(Φmm)177.8高さ(mm)254奥行(mm)177.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393410685144BHB355.6×177.8×254オレンジ
33,990
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする