PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)
色
黒
材質
表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)
長さ(m)
10.6
トラスコ品番
124-8213
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
655
内容量
1セット(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209477
TTR-35RX0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください