インガソール・ランド
充電ラチェットレンチ(20V)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~225
付属品
電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
トラスコ品番
821-7922
質量(kg)
2.27
電圧(V)
20
バッテリー電圧(V)
20
差込角(sq.)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209845
R3150-K22-JP
¥
158,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください