防水手袋 ウインター プラス

防水手袋 ウインター プラス - YOUNGSTOWN防水手袋 ウインター プラス - YOUNGSTOWN防水手袋 ウインター プラス - YOUNGSTOWN

100%防水、防風手袋です。

袖口仕様マジック式耐摩耗性3耐切創性3耐引裂き性3耐突刺し性2規格EN511:121 取得内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
耐摩耗性
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920991503-3450-80-MMナイロン324.5
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
3920992403-3450-80-LLナイロン325
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
3920993303-3450-80-SS合皮324
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする