YOUNGSTOWN
防水手袋 カモウォータープルーフ ウインター
100%防水、防風手袋です。
色
緑
材質
合皮
袖口仕様
マジック式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209949
05-3470-99-S
S
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209958
05-3470-99-M
M
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209967
05-3470-99-L
L
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください