YOUNGSTOWN
防水手袋 MWG ウォータープルーフ ウインター
100%防水、防風手袋です。
色
黒
質量(g)
158.8
袖口仕様
マジック式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209994
08-8450-80-S
S
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210003
08-8450-80-M
M
23.5
オープン
取扱い終了
39210019
08-8450-80-L
L
24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください