革手袋 FRウォータープルーフレザー ケブラー

革手袋 FRウォータープルーフレザー ケブラー - YOUNGSTOWN革手袋 FRウォータープルーフレザー ケブラー - YOUNGSTOWN革手袋 FRウォータープルーフレザー ケブラー - YOUNGSTOWN

耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。

規格耐熱規格EN407 4343XX 取得、ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、ANSI/ISEA 5 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性2耐引裂き性4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921011611-3285-60-SS28合皮
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
3921012511-3285-60-MM28.5合皮
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
3921013411-3285-60-LL29ヤギ革
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする