YOUNGSTOWN
革手袋 レザーユーティリティー ワイドカフ
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色
黄/茶
材質
ヤギ革
規格
ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210143
11-3255-60-S
S
30.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210159
11-3255-60-M
M
31
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210168
11-3255-60-L
L
31.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください