YOUNGSTOWN
革手袋 FRグラウンドグローブ ケブラー
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色
黄
材質
ヤギ革
質量(g)
181.4
規格
ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210247
12-3365-60-M
M
25.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210256
12-3365-60-S
S
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210238
12-3365-60-L
L
26
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください