YOUNGSTOWN
革手袋 FRレイングローブ アウトドライ
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色
茶
材質
ヤギ革
規格
ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210265
12-3495-60-M
M
30.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210274
12-3495-60-L
L
31
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください